Siemens Industry - SITOP BUF8600/100MS/40A - 6EP42978HB000XY0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie USV - hors ligne
SNMP - Non
hauteur - 125 mm
largeur - 60 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP Modular
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515154501
Réf. Sonepar
00080515476
Réf. Fournisseur
6EP42978HB000XY0
Marque
Siemens Industry
technologie USV:
hors ligne
SNMP:
Non
hauteur:
125 mm
largeur:
60 mm
profondeur:
150 mm
poids:
1.33 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
SITOP BUF8600 100 ms module tampon pour PSU8600 capacité tampon 100 ms / 40 A avec condensateurs électrolytiques sans maintenance



