Siemens Industry - SITOP BUF8600/4S/40A - 6EP42938HB000XY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP BUF8600/4S/40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technologie USV - hors ligne

  • SNMP - Non

  • hauteur - 125 mm

  • largeur - 60 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515154662

Réf. Sonepar

00080515552

Réf. Fournisseur

6EP42938HB000XY0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

technologie USV:

hors ligne

SNMP:

Non

hauteur:

125 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

150 mm

poids:

1.25 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

SITOP BUF8600 4s module tampon pour PSU8600 capacité tampon 4 s / 40 A avec condensateurs double couche sans maintenance