Siemens Industry - SITOP CNX8600/8X2.5A - 6EP44368XB000DY0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • 1ere tension de sortie - 5...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • stabilisé - Oui

  • 2e tension de sortie - 5...24 V

  • 3e tension de sortie - 5...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155072

Réf. Sonepar

00080515612

Réf. Fournisseur

6EP44368XB000DY0

Marque

Siemens Industry

1ere tension de sortie:

5...24 V

courant de sortie max. 1:

20 A

stabilisé:

Oui

2e tension de sortie:

5...24 V

3e tension de sortie:

5...24 V

courant de sortie max. 2:

2.5 A

courant de sortie max. 3:

2.5 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

2.5 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

100 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP CNX8600 8x2,5 A module d'extension pour PSU8600 sortie : DC 24 V/8x 2,5 A sorties selon NEC classe 2