Siemens Industry - SITOP DC UPS Module/24VDC/40A - 6EP19312FC21


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 960 VA
puissance effective de sortie - 960 W
technologie USV - hors ligne
SNMP - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SITOP DC USV /UPS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515151227
Réf. Sonepar
00080515122
Réf. Fournisseur
6EP19312FC21
Réf. Commerciale
Siemens Industry
puissance apparente de sortie:
960 VA
puissance effective de sortie:
960 W
technologie USV:
hors ligne
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
125 mm
largeur:
102 mm
profondeur:
125 mm
poids:
1.1 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
24...24 V
type de construction:
appareil indépendant
tension de sortie:
19...28.5 V