Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP DC UPS Module/24VDC/40A/USB - 6EP19312FC42

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP DC UPS Module/24VDC/40A/USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 960 VA

  • puissance effective de sortie - 960 W

  • technologie USV - hors ligne

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515151425

Réf. Sonepar

00080515142

Réf. Fournisseur

6EP19312FC42

Réf. Commerciale

Siemens Industry

puissance apparente de sortie:

960 VA

puissance effective de sortie:

960 W

technologie USV:

hors ligne

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

125 mm

largeur:

102 mm

profondeur:

125 mm

poids:

1.1 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

24...24 V

type de construction:

appareil indépendant

tension de sortie:

19...28.5 V

SITOP module UPS DC 24 V/40 A alimentation sans interruption avec interface USB entrée : DC 24 V/42,6 A sortie : DC 24 V/40 A