Siemens Industry - SITOP DC UPS Module/24VDC/6A/Serie - 6EP19312DC31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP DC UPS Module/24VDC/6A/Serie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 144 VA

  • puissance effective de sortie - 144 W

  • technologie USV - hors ligne

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515151029

Réf. Sonepar

00080515102

Réf. Fournisseur

6EP19312DC31

Réf. Commerciale

Siemens Industry

puissance apparente de sortie:

144 VA

puissance effective de sortie:

144 W

technologie USV:

hors ligne

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

125 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

125 mm

poids:

0.45 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

24...24 V

type de construction:

appareil indépendant

tension de sortie:

19...28.5 V

SITOP module UPS DC 24 V/6 A alimentation sans interruption avec interface série entrée : DC 24 V/6,85 A sortie : DC 24 V/6 A