Siemens Industry - SITOP DC UPS Module/24VDC/6A/USB - 6EP19312DC42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 144 VA
puissance effective de sortie - 144 W
technologie USV - hors ligne
SNMP - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP DC USV /UPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515151401
Réf. Sonepar
00080515140
Réf. Fournisseur
6EP19312DC42
Marque
Siemens Industry
puissance apparente de sortie:
144 VA
puissance effective de sortie:
144 W
technologie USV:
hors ligne
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
125 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
125 mm
poids:
0.45 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
24...24 V
type de construction:
appareil indépendant
tension de sortie:
19...28.5 V


