Siemens Industry - SITOP Lmiteur du courant d'appel - 6EP19672AA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 10 A
stabilisé - Non
tension de sortie ajustable - Non
protégé contre les courts-circuits - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4025515152330
Réf. Sonepar
00080515233
Réf. Fournisseur
6EP19672AA00
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
courant de sortie max. 1:
10 A
stabilisé:
Non
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
22.5 mm
hauteur d'encastrement:
180 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
91 mm
indice de protection (IP):
IP20


