Siemens Industry - SITOP modular/3AC/24VDC/20A/CO - 6EP14363BA008AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP modular/3AC/24VDC/20A/CO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515152354

Réf. Sonepar

00080515235

Réf. Fournisseur

6EP14363BA008AA0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

20 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

500...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

160 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

160 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP modulaire plus 20 A Alimentation stabilisée Entrée : 3 CA 400-500 V Sortie : 24 V CC/20 A Variante avec revêtement de protection