Siemens Industry - SITOP PBM1200 20A/40A - 6EP42407HB000AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie USV - hors ligne
type de tension - DC
hauteur - 135 mm
largeur - 45 mm
profondeur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4025515156512
Réf. Sonepar
00080515651
Réf. Fournisseur
6EP42407HB000AX0
Marque
Siemens Industry
technologie USV:
hors ligne
type de tension:
DC
hauteur:
135 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
125 mm
poids:
0.4 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
SITOP PBM1200 20A/40A Power Boost Module entrée : 24-28 V | 48-56 V DC


