Siemens Industry - SITOP PSE200U/4X0.5-3A/CSC/NECCLASS2 - 6EP19612BA51

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 0.5...3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515154914

Réf. Sonepar

00080515595

Réf. Fournisseur

6EP19612BA51

Réf. Commerciale

Siemens Industry

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

0.5...3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

72 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

72 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

22...30 V

SITOP PSE200U 3 A NEC classe 2 module de sélectivité à 4 canaux entrée : DC 24 V/12 A sortie : 24 V/4x 3A classe 2 NEC valeur de seuil réglable 0,5-3 A avec contact de signalisation commun