Siemens Industry - SITOP PSE201U/module tampon/10S - 6EP19613BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 960 VA

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 0.166667 min

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515152576

Réf. Sonepar

00080515257

Réf. Fournisseur

6EP19613BA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

puissance apparente de sortie:

960 VA

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

0.166667 min

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

125 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

121 mm

poids:

1.2 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

24...24 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Oui

tension de sortie:

23.5...28.3 V

module tampon SITOP PSE201U durée de sauvegarde : 100 ms à 10 s en fonction du courant de charge