Siemens Industry - SITOP PSE202U/M. Red./24VDC/100VA/NECCL2 - 6EP19622BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSE202U/M. Red./24VDC/100VA/NECCL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515153047

Réf. Sonepar

00080515304

Réf. Fournisseur

6EP19622BA00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

3.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3.8 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Oui

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

30 mm

hauteur d'encastrement:

180 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

100 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSE202U NEC classe 2 module de redondance Entrée/sortie: 24V CC approprié pour le découplage de deux SITOP alimentations électriques Puissance de sortie limitée 100VA