Siemens Industry - SITOP PSE202U/Mod. Redondance/24VDC/10A - 6EP19642BA00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
stabilisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4025515153054
Réf. Sonepar
00080515305
Réf. Fournisseur
6EP19642BA00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie réglée:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
30 mm
hauteur d'encastrement:
180 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
100 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20