Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP PSE202U/Mod. Redondance/24VDC/40A - 6EP19613BA21

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515152675

Réf. Sonepar

00080515267

Réf. Fournisseur

6EP19613BA21

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

40 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie réglée:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

module de redondance SITOP PSE202U entrée/sortie : DC 24 V/40 A approprié pour le découplage de deux alimentations SITOP avec courant de sortie max. 20 A