Siemens Industry - SITOP PSU100C/1ACDC/24VDC/4A/NECCLASS2 - 6EP13325BA20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3.7 A
tension d'alimentation assignée DC - 110...300 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP Compact
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515153528
Réf. Sonepar
00080515352
Réf. Fournisseur
6EP13325BA20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
3.7 A
tension d'alimentation assignée DC:
110...300 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3.7 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...100 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
89 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
52.5 mm
hauteur d'encastrement:
180 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
52.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
100 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20