Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP PSU100L/1AC/24VDC/2.5A - 6EP13321LB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU100L/1AC/24VDC/2.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 81.389 kg CO2 eq.

EAN

4025515152972

Réf. Sonepar

00080515297

Réf. Fournisseur

6EP13321LB00

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

9 VA

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

32.5 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

32.5 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU100L 24 V/2,5 A Alimentation stabilisée Entrée : 120/230 V CA Sortie : 24 V CC/2,5 A