Siemens Industry - SITOP PSU100P/1AC/24VDC/5A/IP67/M12L - 6EP13337CA10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP Smart
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515156338
Réf. Sonepar
00080133741
Réf. Fournisseur
6EP13337CA10
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
5 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
120...120 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
133 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
120 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
120 mm
hauteur:
181 mm
profondeur:
60.5 mm
indice de protection (IP):
IP67