Siemens Industry - SITOP PSU300S/3AC/24VDC/20A - 6EP14362BA10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 431.263 kg CO2 eq.
Série de produits
SITOP Smart
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515151388
Réf. Sonepar
00080515138
Réf. Fournisseur
6EP14362BA10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
20 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
400...400 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
500...500 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
47 VA
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
90 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
150 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20