Siemens Industry - SITOP PSU300S/3AC/24VDC/40A - 6EP14372BA20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU300S/3AC/24VDC/40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 816.958 kg CO2 eq.

EAN

4025515151395

Réf. Sonepar

00080515139

Réf. Fournisseur

6EP14372BA20

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

40 A

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

500...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

89 VA

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

145 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

145 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

150 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU300S 40A alimentation stabilisée entrée : 3 AC 400-500 V sortie : DC 24 V/40 A