Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP PSU3400/1ACDC/24VDC/2.5A - 6EP33320TA000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU3400/1ACDC/24VDC/2.5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155935

Réf. Sonepar

00080055763

Réf. Fournisseur

6EP33320TA000AY0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

3.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

85 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

32 mm

hauteur d'encastrement:

200 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

100 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU3400 uni 24 V/2,5 A alimentation stabilisée entrée : 230 V CA (88?264 V) entrée : 24 V CC (18?264 V) sortie : 24 V CC/2,5 A