Siemens Industry - SITOP PSU3400/DC/DC/24V/12V/15A - 6EP31240TA000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU3400/DC/DC/24V/12V/15A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 15 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155447

Réf. Sonepar

00080515620

Réf. Fournisseur

6EP31240TA000AY0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

15 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

15 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

200 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

42 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

42 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU3400 12 V/15 A Alimentation stabilisée Entrée : 24 V CC (14?32 V) Sortie : 12 V CC/15 A