Siemens Industry - SITOP PSU3600 DUAL/1ACDC/2x15VDC/3.5A - 6EP33230SA000BY0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 15...15 V
courant de sortie max. 1 - 3.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
courant de sortie max. 2 - 3.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4025515155492
Réf. Sonepar
00080004510
Réf. Fournisseur
6EP33230SA000BY0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
15...15 V
courant de sortie max. 1:
3.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
courant de sortie max. 2:
3.5 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
15 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
15 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3.5 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
3.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
120...120 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
105 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
42 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
42 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20