Siemens Industry - SITOP PSU3600 FLEXI/1AC/3-52VDC/10A/120W - 6EP33430SA000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU3600 FLEXI/1AC/3-52VDC/10A/120W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 3...52 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...220 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155478

Réf. Sonepar

00080515623

Réf. Fournisseur

6EP33430SA000AY0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

3...52 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...220 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

42 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

42 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

135 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU3600 flexi Alimentation stabilisée Entrée : 120-230 V CA sortie : 3-52 V CC/10 A, 120 W