Siemens Industry - SITOP PSU3800/3AC/12VDC/20A - 6EP34248UB000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU3800/3AC/12VDC/20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515154648

Réf. Sonepar

00080515546

Réf. Fournisseur

6EP34248UB000AY0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

20 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

500...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU3800 12 V/20 A alimentation stabilisée entrée : 3 AC 400-500 V sortie : DC 12 V/20 A optimisé pour le chargement de la batterie