Siemens Industry - SITOP PSU400M/DC/DC/600V/24V/20A - 6EP15363AA00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée DC - 600...600 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SITOP Modular
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515152866
Réf. Sonepar
00080515286
Réf. Fournisseur
6EP15363AA00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
600...600 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
90 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20