Siemens Industry - SITOP PSU400M/Limiteur augment. Tension - 6EP15663AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU400M/Limiteur augment. Tension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 200...900 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.8 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 600...600 V

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515154907

Réf. Sonepar

00080515594

Réf. Fournisseur

6EP15663AA00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

200...900 V

courant de sortie max. 1:

2.8 A

tension d'alimentation assignée DC:

600...600 V

valeur nominale de la tension de sortie 1:

600 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.85 A

puissance dissipée:

505 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

129 mm

largeur:

70 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSE400M SAB Régulateur de puissance pour 6EP1536-3AA00 Entrée : 300 à 900 V CC Sortie : 300 à 900 V CC