Siemens Industry - SITOP PSU4200/1AC/24VDC/3A - 6EP33323SB000AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP PSU4200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515156222
Réf. Sonepar
00080133420
Réf. Fournisseur
6EP33323SB000AX0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
3 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
240...240 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
120...120 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
72 W
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
50 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
50 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20


