Siemens Industry - SITOP PSU6200/1AC/12VDC/7A - 6EP33237SB000AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU6200/1AC/12VDC/7A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 7 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...240 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155171

Réf. Sonepar

00080515626

Réf. Fournisseur

6EP33237SB000AX0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

7 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...240 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

7 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

84 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

largeur d'encastrement:

35 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU6200 12 V/7 A alimentation stabilisée entrée : 120 - 240 V AC (DC 120 - 240 V) sortie : DC 12 V/ 7 A