Siemens Industry - SITOP PSU6200/1AC/24VDC/3.7A/NECclass2 - 6EP33337LB000AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3.7 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...240 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP PSU6200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515155157
Réf. Sonepar
00080515630
Réf. Fournisseur
6EP33337LB000AX0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
3.7 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...240 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3.7 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
120...120 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
89 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
largeur d'encastrement:
35 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20


