Siemens Industry - SITOP PSU6200/1AC/48VDC/10A - 6EP33467SB003AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU6200/1AC/48VDC/10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...240 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155225

Réf. Sonepar

00080055758

Réf. Fournisseur

6EP33467SB003AX0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...240 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

240...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

155 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU6200 48 V/10 A alimentation stabilisée entrée : 120 - 240 V AC (DC 110-240 V) sortie : DC 48 V/10 A avec interface de diagnostic