Siemens Industry - SITOP PSU6200/3AC/24VDC/20A - 6EP34367SB003AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée DC - 450...600 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SITOP PSU6200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515155348
Réf. Sonepar
00080008899
Réf. Fournisseur
6EP34367SB003AX0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
450...600 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
323...576 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
323...576 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
largeur d'encastrement:
70 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
155 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20



