Siemens Industry - SITOP PSU6200/3AC/24VDC/40A/EX - 6EP34377SC003AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU6200/3AC/24VDC/40A/EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515155799

Réf. Sonepar

00080132089

Réf. Fournisseur

6EP34377SC003AX0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

40 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

960 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

95 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

95 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

155 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU6200 Ex 24 V/40 A alimentation stabilisée entrée : 400 - 500 V CA sortie : 24 V CC/40 A avec interface de diagnostic avec circuits imprimés vernis