Siemens Industry - SITOP PSU6200/3AC/48VDC/20A - 6EP34477SB003AX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
stabilisé - Oui
tension de sortie ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP PSU6200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515155355
Réf. Sonepar
00080057141
Réf. Fournisseur
6EP34477SB003AX0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie max. 1:
20 A
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
95 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
95 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
155 mm
indice de protection (IP):
IP20


