Siemens Industry - SITOP PSU8200/3AC/48VDC/20A - 6EP34478SB000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP PSU8200/3AC/48VDC/20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515154945

Réf. Sonepar

00080515614

Réf. Fournisseur

6EP34478SB000AY0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

20 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

500...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

135 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

135 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU8200 48 V/20 A alimentation stabilisée entrée : 3 AC 400-500 V sortie : DC 48 V/20 A