Siemens Industry - SITOP PSU8400/3AC/24VDC/40A IOL - 6EP34378SB004AY0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée DC - 500...550 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP Modular
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515156284
Réf. Sonepar
00080134613
Réf. Fournisseur
6EP34378SB004AY0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
40 A
tension d'alimentation assignée DC:
500...550 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
400...400 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
500...500 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
960 W
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
99 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
99 mm
hauteur:
145 mm
profondeur:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20


