Siemens Industry - SITOP PSU8600/1AC/24VDC/20A/4X5A PN - 6EP33368MB002CY0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 5...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...220 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515155560

Réf. Sonepar

00080008895

Réf. Fournisseur

6EP33368MB002CY0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

5...24 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation assignée DC:

110...220 V

2e tension de sortie:

5...24 V

3e tension de sortie:

5...24 V

courant de sortie max. 2:

5 A

courant de sortie max. 3:

5 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

5 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

120...120 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

125 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

125 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU8600 1AC 20A/4x5A PN alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie : DC 24 V/20 A/4x 5 A avec connexion PN/IE serveur web intégré serveur OPC UA intégré