Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP PSU8600/3AC/24VDC/20A PN - 6EP34368SB002AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 5...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515154617

Réf. Sonepar

00080515548

Réf. Fournisseur

6EP34368SB002AY0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

5...24 V

courant de sortie max. 1:

20 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

500...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

80 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP20

SITOP PSU8600 3AC 20A PN alimentation stabilisée entrée : 3AC 400-500 V sortie : DC 24 V/20 A avec connexion PN/IE serveur web intégré serveur OPC UA intégré