Siemens Industry - SITOP PSU8600/3AC/24VDC/40A/4X10A EIP - 6EP34378MB102CY0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 5...24 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 400...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP Modular
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515156109
Réf. Sonepar
00080058396
Réf. Fournisseur
6EP34378MB102CY0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
5...24 V
courant de sortie max. 1:
40 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
400...400 V
2e tension de sortie:
5...24 V
3e tension de sortie:
5...24 V
courant de sortie max. 2:
10 A
courant de sortie max. 3:
10 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
10 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
500...500 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
125 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
125 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP20