Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SITOP RED1200/M. Red./24/48VDC/2X10A - 6EP43467RB000AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...56 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 12...48 V

  • tension de sortie ajustable - Non

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155232

Réf. Sonepar

00080002020

Réf. Fournisseur

6EP43467RB000AX0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...56 V

tension d'alimentation assignée DC:

12...48 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

35 mm

hauteur d'encastrement:

225 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

Module de redondance SITOP RED1200 Entrée/sortie : 24/48V CC/20 A approprié pour le découplage de deux alimentations SITOP avec courant de sortie max. 10 A