Siemens Industry - SITOP RED1200/M.Red./24/48VDC/2X20A - 6EP43477RB000AX0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...56 V
tension d'alimentation assignée DC - 12...48 V
tension de sortie ajustable - Non
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4025515155249
Réf. Sonepar
00080002030
Réf. Fournisseur
6EP43477RB000AX0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...56 V
tension d'alimentation assignée DC:
12...48 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
45 mm
hauteur d'encastrement:
225 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20