Siemens Industry - SITOP SEL1200/8X2-10A - 6EP44387FB003DX0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure du courant - 2...10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant - Non

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515155270

Réf. Sonepar

00080002050

Réf. Fournisseur

6EP44387FB003DX0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

plage de mesure du courant:

2...10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

45 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

125 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

20.4...30 V

SITOP SEL1200 module de sélectivité à 8 voies caractéristique de commutation entrée : DC 24 V/60 A sortie : DC 24 V/8 x 10 A valeur de seuil réglable 2-10 A avec interface de surveillance