Siemens Industry - SITOP SEL1400/8X1-5A - 6EP44377EB003DX0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant - 1...5 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant - Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP Select
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515155430
Réf. Sonepar
00080008901
Réf. Fournisseur
6EP44377EB003DX0
Marque
Siemens Industry
plage de mesure du courant:
1...5 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
5 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
45 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
125 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
20.4...30 V


