Siemens Industry - SITOP SEL1400/8X2-10A/EX - 6EP44387EC003DX0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure du courant - 2...10 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant - Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SITOP Select
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515156048
Réf. Sonepar
00080058394
Réf. Fournisseur
6EP44387EC003DX0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
plage de mesure du courant:
2...10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Non
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
5 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
45 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
125 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
20.4...30 V