Siemens Industry - SITOP SELECT/mod. de dianostic/4X2-10A - 6EP19612BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP SELECT/mod. de dianostic/4X2-10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 2...10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515150640

Réf. Sonepar

00080515064

Réf. Fournisseur

6EP19612BA00

Marque

Siemens Industry

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

2...10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.025 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

5 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

72 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

22...30 V

SITOP select module de diagnostic 4 canaux entrée : DC 24 V/40 A sortie : DC 24 V/4x 10 A valeur de seuil réglable 2-10 A