Siemens Industry - SITOP UPS1100/Bloc batterie/24V/2.5AH - 6EP41320GB000AY0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
capacité - 2500 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP DC USV /UPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515154280
Réf. Sonepar
00080515471
Réf. Fournisseur
6EP41320GB000AY0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension nominale:
24 V
capacité:
2500 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
12
longueur:
76 mm
hauteur, borne comprise:
115 mm
largeur:
265 mm
utilisation dans la zone Ex:
Oui
poids:
3700 g