Siemens Industry - SITOP UPS1600/DC/24VDC/10A/USB - 6EP41343AB001AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP UPS1600/DC/24VDC/10A/USB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 240 VA

  • puissance effective de sortie - 240 W

  • technologie USV - hors ligne

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515154198

Réf. Sonepar

00080515419

Réf. Fournisseur

6EP41343AB001AY0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

puissance apparente de sortie:

240 VA

puissance effective de sortie:

240 W

technologie USV:

hors ligne

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

139 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

125 mm

poids:

0.4 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

24...24 V

tension de sortie:

18.5...27 V

SITOP UPS1600 10 A USB alimentation sans interruption avec interface USB entrée : DC 24 V sortie : DC 24 V/10 A