Siemens Industry - SITOP UPS1600/DC/24VDC/20A/EX - 6EP41363AC000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP UPS1600/DC/24VDC/20A/EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance effective de sortie - 480 W

  • technologie USV - hors ligne

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

  • hauteur - 139 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515155980

Réf. Sonepar

00080058209

Réf. Fournisseur

6EP41363AC000AY0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

puissance effective de sortie:

480 W

technologie USV:

hors ligne

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

139 mm

largeur:

50 mm

profondeur:

125 mm

poids:

0.39 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension de sortie:

18.5...27 V

SITOP UPS1600 Ex 20 A alimentation sans interruption entrée : 24 V CC sortie : 24 V CC/20 A