Siemens Industry - SITOP UPS1600/DC/24VDC/20A/IE/PN/EX - 6EP41363AC002AY0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance effective de sortie - 480 W
technologie USV - hors ligne
SNMP - Non
type de tension - DC
hauteur - 139 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP DC USV /UPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515155973
Réf. Sonepar
00080058208
Réf. Fournisseur
6EP41363AC002AY0
Marque
Siemens Industry
puissance effective de sortie:
480 W
technologie USV:
hors ligne
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
139 mm
largeur:
50 mm
profondeur:
125 mm
poids:
0.45 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension de sortie:
18.5...27 V


