Siemens Industry - SITOP UPS1600/DC/24VDC/40A - 6EP41373AB000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOP UPS1600/DC/24VDC/40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 960 VA

  • puissance effective de sortie - 960 W

  • technologie USV - hors ligne

  • SNMP - Non

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515154242

Réf. Sonepar

00080515473

Réf. Fournisseur

6EP41373AB000AY0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

puissance apparente de sortie:

960 VA

puissance effective de sortie:

960 W

technologie USV:

hors ligne

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

139 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

150 mm

poids:

0.65 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

24...24 V

tension de sortie:

18.5...27 V

SITOP UPS1600 40 A alimentation sans interruption entrée : DC 24 V sortie : DC 24 V/40 A